1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)スパーワニス
乾油性・変油性を主原料とし、耐水性が良好です。
クリア 仕様1液性 粘度65~80秒(フォードカップ#4) 膜厚(μm)15/回 密度(g/cm3)塗料:0.92±0.0523℃、揮発分:0.80/23℃ 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20 指触乾燥時間(時間)(5℃)10、(20℃)5、(30℃)4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)18、(30℃)12 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.08、(エアレス)0.09 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする 塗装間隔(5℃)最大7日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小12時間 加熱残分(%)57~63
1缶(16L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)