防腐/防虫 (2) カテゴリ: ニス/ツヤだし/ステインブランド: 吉田製油所すべて解除
木材防腐剤 水性九三七一 吉田製油所 9日以内出荷
・木材内部に浸透して防腐・防かび効果を発揮します。・屋内外兼用で使用できます。・除菌効果があります。(大腸菌・黄色ブドウ球菌)・F☆☆☆☆取得で、建築基準法の面積の制限がありません。・水性、油性塗料の上塗りができます。・木部の防かび、防腐、除菌が一度にできる水性塗料です。・クリア仕上げで素材の風合いを保ちます。・低臭性で作業性に優れています。
用途 ・屋内外の木部・木製品・壁内部の構造材・すのこ、押入れ、クローゼット、浴室、洗面所などの未塗装木製品に 成分 水、合成樹脂(アクリル)、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤、その他 使用方法 クリヤ・塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取りニスやペンキ等古い塗膜はサンドペーパーなどで完全に削り落としてください。・かび等は予めアルコール等で除去し、乾燥させてください。・塗布する前に本剤を底から充分にかき混ぜてください。本剤はうすめず原液のまま水性用刷毛、ローラーで塗布してください。・水のかかる場所や屋外に塗る場合は、ペンキ、ステイン、ニスなどを上塗りしてください。上塗りする場合は、本剤を塗布後約2時間以上乾燥させてください。ー 色 クリヤー 乾燥時間(分) 約120(20℃) 液性 水性 希釈剤 不要 使用後の手入方法 水 危険物の類別 非危険物 塗回数 1
かびZERO木部用下塗り防腐剤 吉田製油所 9日以内出荷
多くの種類のカビに効果があり、同時に防腐効果もあります。
F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途 押入れ内部、タタミ下の床板、キッチンや風呂などの水回り木部の防カビ・防腐に。
ペンキ、ステイン、ニス(水性・油性)の下塗りに。 仕様 (畳換算)約3.5枚 色 クリア 主な用途 屋外・屋内の木製品 臭気 低臭 乾燥時間(時間) 約2~3 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防カビ、防腐 塗布量 m2あたり:約150~180mL 施工面積(m2 ) 約5~6