2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋石油化学エナメルシンナー
RoHS
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分炭化水素系 分類非水溶性 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
グレー 主成分シリコン樹脂塗料(250℃) 粘度粘度 130KU 密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87 希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20% 特性耐熱、シンナー 膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回 乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471 塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日 調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比) 加熱残分(%)0.75
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング