塗料うすめ液/処理剤 :「残塗料処理剤 カンペ」の検索結果
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。
仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ
使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。