絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(5)
  • 東洋石油化学(54)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 神東塗料(25)
  • エスケー化研(24)
  • 信越化学工業(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • ネクストリー(17)
  • エスコ(15)
  • 関西ペイント(14)
  • アサヒペン(14)
  • 日本特殊塗料(14)
  • アクト(13)
  • EpoChemical(13)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • 大阪塗料工業(12)
  • シンロイヒ(11)
  • きよまる君(HALVO)(11)
  • カシュー(9)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(23)
主な用途
  • トタン(1)
  • 室内床(2)
  • 鉄部(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカーシンナー ロックペイントラッカーシンナーロックペイント(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(17L)ほか
3日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
イソプロピルアルコール(IPA) ロックペイントイソプロピルアルコール(IPA)ロックペイント(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性
塗料用シンナー ロックペイント塗料用シンナーロックペイント(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(17L)
3日以内出荷
灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 ロックペイントペイントうすめ液ロックペイント(2件のレビュー)
859税込945
1缶(400mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4111 シンナーT(工業用トロール) ロックペイント12-4111 シンナーT(工業用トロール)ロックペイント(3件のレビュー)
8,088税込8,897
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 ロックペイントラッカーうすめ液ロックペイント(5件のレビュー)
949税込1,044
1缶(400mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途クリヤーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4114 シンナーM(工業用メタノール) ロックペイント12-4114 シンナーM(工業用メタノール)ロックペイント
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
パーマロックシンナー ロックペイントパーマロックシンナーロックペイント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(16L)
3日以内出荷
ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
用途ユカロック1000専用の希釈剤。容量(L)16質量(kg)13.9トラスコ品番361-0501危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
エポキシシンナー ロックペイントエポキシシンナーロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷
用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント12-4116 シンナー MK(MEK)ロックペイント(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途MEK:メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ うすめ液 ロックペイントロックポリパテ うすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(0.946L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント水性塗料着色剤 トーンカララント 7000ロックペイント(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(300mL)
当日出荷から5日以内出荷
低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
塗料用シンナーK ロックペイント塗料用シンナーKロックペイント
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷
普及タイプ
容量(L)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性
16-0021 リターダー ロックペイント16-0021 リターダーロックペイント
6,898税込7,588
1缶(3.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイロックシンナー ロックペイントハイロックシンナーロックペイント
13,980税込15,378
1缶(16L)
3日以内出荷
ハイロック希釈用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント12-4112 シンナーX(工業用キシロールロックペイント
9,898税込10,888
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途キシロール、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 ロックペイントラッカーうすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(3.785L×4缶)ほか
3日以内出荷
用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品) ロックペイントユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)ロックペイント
16,980税込18,678特価
1セット(15kg)
当日出荷から3日以内出荷
2液型水性2液プライマー
用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回希釈剤塗回数1回可使時間(時間)(23℃)4指触乾燥時間(時間)(23℃)2仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1危険物の類別非危険物特性速乾
ラッカーシンナーエコ(PRTR対策品) ロックペイントラッカーシンナーエコ(PRTR対策品)ロックペイント
8,798税込9,678
1缶(16L)
3日以内出荷
トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー
種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
8,398税込9,238
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9370難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ロイヤルブルー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
7,698税込8,468
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9368難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9365難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾シンクレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
7,698税込8,468
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾オーカー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16kg)
翌々日出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクストⅡ ロックペイントエバーロックネクストⅡロックペイント
7,698税込8,468
1缶(4kg)
4日以内出荷
強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9366難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾オキサイドレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL関連資料カタログ(39.39MB)取扱説明書(0.22MB)
エバーロックネクスト シンナー ロックペイントエバーロックネクスト シンナーロックペイント
5,698税込6,268
1缶(3.5L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
タフコートシンナー ロックペイントタフコートシンナーロックペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
タフコート用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4164 ロックホールドシンナー ロックペイント12-4164 ロックホールドシンナーロックペイント
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4163 ロックホールドシンナー ロックペイント12-4163 ロックホールドシンナーロックペイント
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途静電用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4162 ロックホールドシンナー ロックペイント12-4162 ロックホールドシンナーロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16L)
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途標準危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4161 ロックホールドシンナー ロックペイント12-4161 ロックホールドシンナーロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16L)
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-1143 エミーシンナー ロックペイント12-1143 エミーシンナーロックペイント
9,998税込10,998
1缶(16L)
3日以内出荷
静電塗装用希釈シンナー
用途50Lエミーラック、70Lコーロックの希釈用タイプ静電用冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-1142 エミーシンナー ロックペイント12-1142 エミーシンナーロックペイント
9,898税込10,888
1缶(16L)
3日以内出荷
静電塗装用希釈シンナー
用途50Lエミーラック、69Lコーロックの希釈用タイプ静電用標準型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-1141 エミーシンナー ロックペイント12-1141 エミーシンナーロックペイント
9,998税込10,998
1缶(16L)
3日以内出荷
静電塗装用希釈シンナー
用途50Lエミーラック、68Lコーロックの希釈用タイプ静電用夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エミーシンナー(静電用) ロックペイントエミーシンナー(静電用)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
静電塗装用希釈シンナー
用途50Lエミーラック、67Lコーロックの希釈用タイプ静電用盛夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
工業用シンナー ロックペイント工業用シンナーロックペイント
9,898税込10,888
1缶(16L)
3日以内出荷
用途50Lエミーラック、65Lコーロックの希釈用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤