絞り込み
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(16)
主な用途
- トタン(1)
- 室内床(2)
- 鉄部(1)
特性
- さび止め(1)
- 耐候(1)
- 速乾(1)
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 信越化学工業(18)
- ネクストリー(15)
- アクト(14)
- アサヒペン(12)
- エスケー化研(12)
- 大阪塗料工業(10)
- 日本特殊塗料(9)
- EpoChemical(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- ローバル(4)
- 三彩化工(4)
- シンロイヒ(4)
- 大谷塗料(4)
- PROST's(4)
- カンペハピオ(3)
- 太陽化学(3)
- ブランドをもっと見る
特価

12-4114 シンナーM(工業用メタノール)
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
エポキシシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級Ⅱ発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料着色剤 トーンカララント 7000
ロックペイント(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(300mL)当日出荷低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
パーマロックシンナー
ロックペイント(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
タフコートシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷タフコート用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
16-0021 リターダー
ロックペイント¥36,980税込¥40,6781缶(16L)3日以内出荷ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)
ロックペイント¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)3日以内出荷2液型水性2液プライマー用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1色透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など希釈剤水危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)(23℃)2特性速乾塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20可使時間(時間)(23℃)4塗回数1回
ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品)
ロックペイント¥17,980税込¥19,7781缶(16L)3日以内出荷トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥15,980税込¥17,5781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥10,980税込¥12,0781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9370難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ロイヤルブルー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9368難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥13,980税込¥15,3781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9365難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色シンクレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オーカー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)翌々日出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9366難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オキサイドレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
イソプロピルアルコール(IPA)
ロックペイント(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用濃度(%)95~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性
ハイロックシンナー
ロックペイント¥21,980税込¥24,1781缶(16L)欠品中ハイロック希釈用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4116 シンナー MK(MEK)
ロックペイント(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途MEK:メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)
ロックペイント¥24,980税込¥27,4781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途酢酸エチル、サクエチ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4112 シンナーX(工業用キシロール
ロックペイント¥18,980税込¥20,8781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途キシロール、キシレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4111 シンナーT(工業用トロール)
ロックペイント(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エバーロックネクスト シンナー
ロックペイント¥7,798税込¥8,5781缶(3.5L)3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4164 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥23,980税込¥26,3781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途夏型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4163 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途静電用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
工業用シンナー
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(16L)欠品中用途50Lエミーラック、65Lコーロックの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性