塗料うすめ液/処理剤 :「ポリエチレン用塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145
エコ商品
・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。
用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上 主な用途その他 pH7 比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43 外観新球状・白色微粒子 加熱減量(%)(250℃、30min)0.3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面積m2/g比表:20 吸油量アマニ油(ml/100g):58 グリーン購入法適合 粒子径(μm)平均:4.5
1本(1kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷