塗料うすめ液/処理剤 :「残塗料処理剤 カンペ」の検索結果
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。
廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。
本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。
凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。
主成分天然鉱物(ゼオライト)
付属品スプーン、使用説明書
使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。
使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L
対象水性塗料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。