20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。KP-306は、排ガス燃費装置の白金触媒に対する毒性を低減化させた製品です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)1.7(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,798 税込6,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色~褐色透明 比重0.97(25℃) 外観無色~褐色透明液体 危険等級 溶剤PGM(プロピレングリコールモノメチルエーテル 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
22,980 税込25,278
46日以内出荷

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.98(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)45(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
淡黄色 比重0.98(25℃) 外観淡黄色~黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)15(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
31,980 税込35,178
46日以内出荷

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.0(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック 無色透明 比重0.87(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)70(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)80(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.96(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)40(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン成形剤は、塗膜に対流現象によるセルを発生させ、ハンマートーンと呼ばれる美しい亀甲模様を形成させるために使用します。 とくにアルミ微粉末、アルミペーストを顔料とした銀色塗料に添加すると大きな効果が得られます。 なお、ハンマートーンはKP-310Bの方が鮮明です。 また、、塩ビレザー、各種プラスチックのスリップ剤としてもすぐれた効果を発揮します。
主な用途アルミ、プラスチック 無色透明 比重0.87(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)150(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。 優れたレベリング剤としても使用できます。
淡黄色透明 比重0.88(25℃) 外観淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)2.5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,798 税込5,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色~淡黄色透明 比重1.05(25℃) 外観無色~淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)900(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
45,980 税込50,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
無色透明 比重1.03(25℃) 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)160(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料製造(撹拌、振とう)時、塗装や印刷時に泡が発生すると、ピンホール、クレタリング、印刷むらなどが起こり、作業性の低下や品質の不均一化の原因となります。 シリコーン消泡剤を塗料に微量添加することにより、塗料に生じる泡を消すことができます。
無色透明 比重1.38(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度(mm2/s)2(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
23,980 税込26,378
46日以内出荷

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.97(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)100(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.98(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)55(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用 無色透明 比重0.93(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。 シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途水性・エマルジョン塗料用。 淡褐色 比重0.89(25℃) 外観淡褐色透明液体 危険等級 溶剤イソプロピルアルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)20(25℃) 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
23,980 税込26,378
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 水系塗料用に適しています。
無色~淡褐色透明 比重1.01(25℃) 外観無色~淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)20(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
46日以内出荷

塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。
淡黄色~淡褐色液 比重1.03(25℃) 外観淡黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)750(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,098 税込10,008
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)