うすめ液 (2) 塗料添加剤 (1) カテゴリ: 塗料うすめ液/処理剤ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(16L)
3日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途 焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。 荷姿 石油缶 塗装 エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険物の類別 第四類 危険物の数量 16000mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書 (0.22MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途 ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。 荷姿 石油缶 指触乾燥時間(分) 5~10/23℃ 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書 (0.29MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
パワーバインドTK用添加剤です。
ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。
従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など)
従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途 広範囲の金属素材に適用が可能です。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。 タイプ 添加剤 引火点(℃) 24 密度(g/cm3 ) 1.00±0.05(23℃) 危険等級 Ⅲ 発火点(℃) 240(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 混合比 (パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5 関連資料 ※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 48±2wt