塗料うすめ液/処理剤 :「上塗り材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パワーバインドTK用添加剤です。
ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。
従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など)
従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途広範囲の金属素材に適用が可能です。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。
タイプ添加剤
引火点(℃)24
密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)
危険等級Ⅲ
発火点(℃)240(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5
関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)48±2wt
1缶(0.8kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。
荷姿石油缶
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険物の類別第四類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。