うすめ液 (34) 塗料添加剤 (1) カテゴリ: 塗料うすめ液/処理剤ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途 【用途】ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー 荷姿 16kg石油缶 危険物の類別 第四類 危険物の数量 16000mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性
メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(16L)
3日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途 焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。 荷姿 石油缶 塗装 エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険物の類別 第四類 危険物の数量 16000mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書 (0.22MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途 ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。 荷姿 石油缶 指触乾燥時間(分) 5~10/23℃ 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書 (0.29MB) 危険物の性状 非水溶性
N 2590 ノンブラッシング ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途 白化防止用添加剤
ノンブラッシング
艶引け対策 種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 添加量 5~10%
N 1500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
N 500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント) 10日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
N 2500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
N 1500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
N 500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類 バージン品使用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー W ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途 日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合 冬用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途 日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合 夏用 液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途 日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合 標準 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー W ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途 日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合 冬用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー S ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途 日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合 夏用 液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途 日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合 標準 液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 関連資料 ※商品カタログ(2.26MB) 危険物の性状 非水溶性
ハイポン エポキシシンナー W ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途 日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合 冬用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ハイポン エポキシシンナー S ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途 日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合 夏用 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ハイラバー E シンナー W ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
適合 ハイラバーEスーパーシリーズ専用シンナー(冬用) 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 危険物の性状 非水溶性
ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途 日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー 液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
テツゾール 煙道用 300 シンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
テツゾール煙道用300専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途 テツゾール煙道用300専用希釈シンナー 密度(g/cm3 ) 0.87(23℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
テツゾール 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
テツゾール専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途 テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー 液性 シンナー 密度(g/cm3 ) 0.87(23℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ジンキー 8500 シンナー ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途 ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー 液性 シンナー 密度(g/cm3 ) 0.85(23℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 ※商品カタログ(PDF)(3.61MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(PDF)(0.18MB) 危険物の性状 非水溶性
塗料用シンナーSA ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
弱溶剤塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
液性 シンナー 密度(g/cm3 ) 0.79(23℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
シンナー#350 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
シンナー#100 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(16L)
3日以内出荷
用途 ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(16L)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 パワーバインドTK用専用シンナーです。 液性 シンナー 粘度 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 塗布方法 エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別 第四類 関連資料 ※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
パワーバインドTK用添加剤です。
ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。
従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など)
従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途 広範囲の金属素材に適用が可能です。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。 タイプ 添加剤 引火点(℃) 24 密度(g/cm3 ) 1.00±0.05(23℃) 危険等級 Ⅲ 発火点(℃) 240(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 混合比 (パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5 関連資料 ※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 48±2wt
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 パワーバインド用専用シンナーです。 タイプ 刷毛塗り用 液性 シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 関連資料 ※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
用途 パワーバインド用専用シンナーです。 液性 シンナー 塗布方法 エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
エポタール速乾型シンナー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
エポタール速乾型専用希釈剤
用途 エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として 色 無色 液性 シンナー 引火点(℃) -4 密度(g/cm3 ) 0.87(23℃) 危険等級 Ⅱ 発火点(℃) 272(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
エポタール シンナー ニッぺ(日本ペイント) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として 色 無色透明 液性 シンナー 引火点(℃) -4 密度(g/cm3 ) 0.865(20℃) 危険等級 Ⅱ 発火点(℃) 272(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
液性 シンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 ※商品カタログ(2.4MB) 危険物の性状 非水溶性
塗料用シンナーA(新) ニッぺ(日本ペイント) (2件のレビュー) 4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー
用途 建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 色 無色 液性 シンナー 引火点(℃) 42 密度(g/cm3 ) 0.83(23℃) 危険等級 Ⅲ 発火点(℃) 210(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性