絞り込み
水性or油性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
555件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK#2000プライマー シンナー エスケー化研SK#2000プライマー シンナーエスケー化研
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
SK#2000プライマーの希釈用
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリ用シンナーA 中国塗料アクリ用シンナーA中国塗料
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイライン用シンナー 太洋塗料ハイライン用シンナー太洋塗料
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコートシンナー 太洋塗料バッファーコートシンナー太洋塗料
14,980税込16,478
1缶(16L)
6日以内出荷
バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
顔料専用うすめ液 EpoChemical顔料専用うすめ液EpoChemical
1,998税込2,198
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷
樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1
アクリルウレタンシンナーS(夏用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーS(夏用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ORマイルドシンナー オリエンタル塗料ORマイルドシンナーオリエンタル塗料
4,298税込4,728
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤系塗料の希釈に使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ストロンNo.2680シンナー カシューストロンNo.2680シンナーカシュー
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ストロンTXL2430シンナー(冬) カシューストロンTXL2430シンナー(冬)カシュー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ冬用硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
ストロンTXL2650シンナー(夏) カシューストロンTXL2650シンナー(夏)カシュー
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ夏用硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
防水専用 NA環境希釈剤 甘糟化学産業防水専用 NA環境希釈剤甘糟化学産業
8,298税込9,128
1缶(16L)
3日以内出荷
エコ 環境に配慮した希釈剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防水用 洗浄剤 950TD 甘糟化学産業防水用 洗浄剤 950TD甘糟化学産業
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
特化物含まれていない 防水材の希釈、洗いに。 トルエンリッチ
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防水用 希釈剤 950X 甘糟化学産業防水用 希釈剤 950X甘糟化学産業
6,498税込7,148
1缶(16L)
3日以内出荷
防水材の希釈、洗いに。 キシレンリッチ
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防水溶剤 (エポキシシンナー) 山一化学工業防水溶剤 (エポキシシンナー)山一化学工業
9,498税込10,448
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水用 洗浄剤 甘糟化学産業防水用 洗浄剤甘糟化学産業
2,398税込2,638
1缶(4L)
4日以内出荷
特化物含まれていない 防水材の希釈、洗いに。 トルエンリッチ
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リターダーシンナー2 中国塗料リターダーシンナー2中国塗料
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEAJET シンナーB 中国塗料SEAJET シンナーB中国塗料
2,198税込2,418
1缶(0.5L)
7日以内出荷
適合132用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
SMPシンナー刷毛用 神東塗料SMPシンナー刷毛用神東塗料
17,980税込19,778
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SMPシンナー夏用 神東塗料SMPシンナー夏用神東塗料
17,980税込19,778
1缶(16L)
5日以内出荷
使用環境夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SMPシンナー冬用 神東塗料SMPシンナー冬用神東塗料
17,980税込19,778
1缶(16L)
5日以内出荷
使用環境冬用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SMPシンナー春秋用 神東塗料SMPシンナー春秋用神東塗料
17,980税込19,778
1缶(16L)
5日以内出荷
使用環境春秋用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
シントーKTプライマー用シンナー 神東塗料シントーKTプライマー用シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NYポリンシンナー 神東塗料NYポリンシンナー神東塗料
22,980税込25,278
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
USプライマー用シンナー 神東塗料USプライマー用シンナー神東塗料
16,980税込18,678
1缶(16L)
5日以内出荷
特性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
シントーライナーシンナー 神東塗料シントーライナーシンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロードカラーシンナーセメント用 神東塗料ロードカラーシンナーセメント用神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユカトップUシンナー 神東塗料ユカトップUシンナー神東塗料
18,980税込20,878
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ユカトップEシンナー 神東塗料ユカトップEシンナー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
プールカラー#3000 シンナー 神東塗料プールカラー#3000 シンナー神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プールカラー#1000シンナー 神東塗料プールカラー#1000シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セラボーン上塗用シンナー 神東塗料セラボーン上塗用シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NYポリンK 上塗用シンナー 神東塗料NYポリンK 上塗用シンナー神東塗料
9,898税込10,888
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガルバロック#300 シンナー 神東塗料ガルバロック#300 シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#300 シンナー 神東塗料ネオゴーセー#300 シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ジンクプライマー刷毛用シンナー 神東塗料ジンクプライマー刷毛用シンナー神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジンクプライマースプレー用シンナー 神東塗料ジンクプライマースプレー用シンナー神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シントーフロン上塗用シンナー 神東塗料シントーフロン上塗用シンナー神東塗料
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HNTルーフシンナー 東日本塗料HNTルーフシンナー東日本塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カワラコートシンナー 東日本塗料カワラコートシンナー東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(16L)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ、シンナー主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 希釈剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 希釈剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤