絞り込み
主な用途
- 布
- かわら屋根(5)
- その他(7)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(2)
- トタン(4)
- プラスチック(4)
- 外カベ・塀(4)
- 室内床(9)
- 木部(6)
- 粘土(1)
- 鉄部(6)
- 非鉄金属(3)
ブランド
- アクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロカコンテナ
アクト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。用途ろ過容器使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70主な用途ろ布外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応