絞り込み
ブランド
水性or油性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用) カンペハピオ水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)カンペハピオ(1件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。
用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml乳白色特性つやあり塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
セット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクトセット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和アクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)【特長】■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アルカリ中和剤「融夢」のSDS(安全データシート)(0.3MB) 水夢「ST-4002H」のSDS(安全データシート)(0.33MB)
エポローバルシンナー ローバルエポローバルシンナーローバル(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
10日以内出荷
通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。 スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)
適合エポローバル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポタール速乾型シンナー ニッぺ(日本ペイント)エポタール速乾型シンナーニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16L)
4日以内出荷
エポタール速乾型専用希釈剤
用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として無色液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 アサヒペンラッカーうすめ液アサヒペン
689税込758
1缶(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。主な用途粘土タイプラッカーシンナー適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボウジンテックス#1000シンナー 水谷ペイントボウジンテックス#1000シンナー水谷ペイント
7,998税込8,798
1缶(16L)
3日以内出荷
タイプ通常(A)
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトルSHOW UP
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(g)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚 ネクストリー繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚ネクストリー
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
N 1500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 1500 K ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
太陽化学 681アクリルシンナー 太陽化学太陽化学 681アクリルシンナー太陽化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント12-4116 シンナー MK(MEK)ロックペイント(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途MEK:メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー 東洋石油化学アクリルシンナー東洋石油化学
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル樹脂塗料の希釈に適した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途希釈シンナー(アクリル塗料)、塗装器具の洗浄分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
レタンPGボカシ用シンナー標準型 関西ペイントレタンPGボカシ用シンナー標準型関西ペイント
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー遅乾型 関西ペイントレタンPGシンナー遅乾型関西ペイント(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特性遅乾タイプ夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オートラッカーシンナー#070 DNT(大日本塗料)オートラッカーシンナー#070DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(16L)
4日以内出荷
用途ラッカー上塗り下塗り兼用タイプラッカー系塗料専用シンナー/#070(上中級)種類バージン品危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
ラッカー 3000シンナー 和信化学工業ラッカー 3000シンナー和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間吸水材 セルドロン グロースパートナーズ瞬間吸水材 セルドロングロースパートナーズ
4,998税込5,498
1袋(10kg)
4日以内出荷
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。 セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、 土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の 流動性を即に低下させます。 その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・ 処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水
トップ14シンナー 東日本塗料トップ14シンナー東日本塗料(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
弾性トップ14専用、希釈用シンナー。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
ユータックEシンナー 日本特殊塗料ユータックEシンナー日本特殊塗料
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ うすめ液 ロックペイントロックポリパテ うすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(0.946L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水溶性ニス専用薄め液 和信ペイント水溶性ニス専用薄め液和信ペイント
599税込659
1本(110mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
2ウレタン専用うすめ液 和信ペイント2ウレタン専用うすめ液和信ペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液危険等級アズワン品番64-8290-45危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント水性塗料着色剤 トーンカララント 7000ロックペイント(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(300mL)
当日出荷から5日以内出荷
低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
ネツゾールシンナー 標準 タイネツ化学ネツゾールシンナー 標準タイネツ化学
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー 大谷塗料セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー大谷塗料
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミパウダー EpoChemicalアルミパウダーEpoChemical
1,998税込2,198
1個(90g)ほか
当日出荷
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
ユニエコAFラッカーシンナー ユニオンペイントユニエコAFラッカーシンナーユニオンペイント
9,698税込10,668
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工使用場所屋内仕様12ラインELハイフラット、13-02クリヤーラッカー 希釈剤種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性
ソルエポシンナー 東日本塗料ソルエポシンナー東日本塗料
2,998税込3,298
1セット(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)30危険物の性状非水溶性
スーパージンクうすめ液 日新インダストリースーパージンクうすめ液日新インダストリー
1,598税込1,758
1缶
当日出荷から5日以内出荷
ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
用途ジンク塗料の粘度調整用。材質主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1249危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー速乾型 東洋石油化学ウレタンシンナー速乾型東洋石油化学
9,098税込10,008
1缶(16L)
4日以内出荷
ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速乾型で、乾燥スピードが早くなり、作業性が高いです。冬場の使用にも適しています(冬型シンナー)。
用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分ウレタン樹脂系特性速乾危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
YTエナメルシンナー 東洋石油化学YTエナメルシンナー東洋石油化学
6,998税込7,698
1缶(16L)
4日以内出荷
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは速めです(速乾型・冬用)。耐熱塗料にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分エナメル樹脂系特性速乾危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー速乾型 東洋石油化学塗料用シンナー速乾型東洋石油化学
6,498税込7,148
1缶(16L)
3日以内出荷
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFAニッぺ(日本ペイント)
3,598税込3,958
1本(400mL)
4日以内出荷
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)
ビニローゼシンナー DNT(大日本塗料)ビニローゼシンナーDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
用途塗料の希釈に使用種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 サンデーペイントラッカーうすめ液サンデーペイント(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1.6L×6本)ほか
翌々日出荷
ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料)オートラッカーシンナー#007DNT(大日本塗料)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(16L)
4日以内出荷
用途ラッカー上塗り用タイプラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級)種類バージン品危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
ボウジンテックス#5000Uシンナー 水谷ペイントボウジンテックス#5000Uシンナー水谷ペイント
8,098税込8,908
1缶(16L)
3日以内出荷
タイプ通常(A)
テレピン油 大伸化学テレピン油大伸化学
9,998税込10,998
1缶(16L)
8日以内出荷
・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に成分ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハケ洗い液 400ml ニッペホームプロダクツハケ洗い液 400mlニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤トラスコ品番859-8574容量(L)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
塗料うすめ液/処理剤