絞り込み
ブランド
水性or油性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N 500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 500 K ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(16L)
10日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー シントーファミリーラッカーシンナーシントーファミリー
6,998税込7,698
1缶(16L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AFウレタンシンナー ユニオンペイントAFウレタンシンナーユニオンペイント
10,980税込12,078
1缶(16L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途木製フロアー、一般木工など主な用途仕様16ラインAFウレタンフロアーM希釈剤
ハイフローン シンナー 東日本塗料ハイフローン シンナー東日本塗料
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ハイフローン専用、希釈シンナー。
使用量0.06kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)危険物の性状非水溶性
スーパーウレタンうすめ液 ナガシマスーパーウレタンうすめ液ナガシマ(2件のレビュー)
519税込571
1個(100cc)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
太陽化学 2石ラッカーシンナー 太陽化学太陽化学 2石ラッカーシンナー太陽化学
7,798税込8,578
1缶(16L)
3日以内出荷
第二石油類のラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈や洗浄に使用します。
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
16-0021 リターダー ロックペイント16-0021 リターダーロックペイント
6,898税込7,588
1缶(3.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
No.122シンナー オキツモNo.122シンナーオキツモ
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー アサヒペンラッカーシンナーアサヒペン
12,980税込14,278
1缶(16L)
3日以内出荷
用途ラッカー塗料類の希釈、洗浄。種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 14kg缶 ローバルローバルシンナー 14kg缶ローバル
12,980税込14,278
1缶(14kg)
4日以内出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番118-2396液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水コロジー サンデーペイント水コロジーサンデーペイント(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(1kg)
当日出荷
用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料)オートラッカーシンナー#007DNT(大日本塗料)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(16L)
4日以内出荷
用途ラッカー上塗り用タイプラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級)種類バージン品危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
水澄まいる 標準型 スバル興業水澄まいる 標準型スバル興業
19,980税込21,978
1箱(6kg)ほか
4日以内出荷
成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他比重0.8~1.0外観灰白色の微粉末危険物の類別非危険物反応中性
テクトEPシンナー 関西ペイントテクトEPシンナー関西ペイント
8,098税込8,908
1缶
8日以内出荷
エポキシシンナーです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アスウェットW 菊水化学工業アスウェットW菊水化学工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個(16kg)
3日以内出荷
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ホワイト施工内容吹付危険物の類別非危険物
ネオゴーセー#500 シンナー 神東塗料ネオゴーセー#500 シンナー神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エナメル用シンナー エスケー化研エナメル用シンナーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16L)
3日以内出荷
用途コンクリート床主な用途床、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペピィ 三彩化工ペピィ三彩化工
199税込219
1缶(5mL)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。 ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。
使用方法塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用アクト
2,198税込2,418
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-3602GP」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
白タルク EpoChemical白タルクEpoChemical
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
表面硬化剤パラフイン EpoChemical表面硬化剤パラフインEpoChemical
2,298税込2,528
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemicalタレ止め・沈降防止剤 エロジールEpoChemical
2,798税込3,078
1本(500mL)
翌々日出荷
樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
シンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FB,FC用] エスコシンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FB,FC用]エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
種類バージン品使用内容量(L)1アズワン品番64-7955-08危険物の類別非危険物
水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」 ネクストリー水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」ネクストリー
3,698税込4,068
1セット(20g×50包)
3日以内出荷
アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。 ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。 【特徴】 ・20gで包装済みなので計量する必要がないです。 ・ジェルボールのように使いやすい製品です。
用途土木用排水、外壁塗装の洗い水主成分ゼオライト形状粉末(水溶性フィルム梱包)使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。危険物の類別非危険物
硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」ネクストリー
3,398税込3,738
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○硝子加工排水主成分ゼオライト形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。危険物の類別非危険物関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
エポオールシンナーA DNT(大日本塗料)エポオールシンナーADNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
エポオール希釈用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド シンナーニッぺ(日本ペイント)
6,990税込7,689
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
塩化ゴム/アクリ用シンナーA 中国塗料塩化ゴム/アクリ用シンナーA中国塗料
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナーニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料※商品カタログ(2.4MB)危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーM KTケミカルズラッカーシンナーMKTケミカルズ
3,198税込3,518
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ラッカー系塗料の希釈及び用具洗浄に種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイロックシンナー ロックペイントハイロックシンナーロックペイント
13,980税込15,378
1缶(16L)
3日以内出荷
ハイロック希釈用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント12-4112 シンナーX(工業用キシロールロックペイント
9,898税込10,888
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途キシロール、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーエコ 東洋石油化学塗料用シンナーエコ東洋石油化学
7,498税込8,248
1缶(16L)
3日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーA 東洋石油化学塗料用シンナーA東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(16L)
3日以内出荷
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー 東洋石油化学塗料用シンナー東洋石油化学
2,298税込2,528
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 ロックペイントラッカーうすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(3.785L×4缶)ほか
3日以内出荷
用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ペンキュア ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツペンキュア ラッカーうすめ液ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
419税込461
1缶(100mL)
当日出荷
ラッカー系塗料に使用するラッカーうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液) アトムハウスペイントテレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)アトムハウスペイント
11,980税込13,178
1ケース(120mL×24本)ほか
翌々日出荷
ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーA エスケー化研ラッカーシンナーAエスケー化研
4,998税込5,498
1缶(16L)
5日以内出荷
塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
GX用シンナー 標準 タイネツ化学GX用シンナー 標準タイネツ化学
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
翌々日出荷
ネツゾールGXタイプ専用のうすめ液その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途ネツゾールGXタイプの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤