濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)ネクストリー¥3,598~税込¥3,958~
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途◯インキ、糊含有排水色白主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末関連資料使用説明書(0.67MB)