特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
535件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋 材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900 危険物の類別非危険物 作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
1箱(50枚)ほか
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途◯インキ、糊含有排水 主成分炭酸カルシウム 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整 保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。 危険物の類別非危険物 作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 性状白色粉末 関連資料使用説明書(0.67MB)
1個(1kg)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒ刷毛シンナー
RoHS
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを刷毛塗り塗装する場合の希釈用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒ吹付シンナー
RoHS
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを吹きつけ塗装する場合の希釈用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。 荷姿石油缶 指触乾燥時間(分)5~10/23℃ 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容量(L)1 アズワン品番64-7955-13 危険物の類別非危険物
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-12 危険物の類別非危険物
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

種類バージン品使用 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-09 危険物の類別非危険物
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

チムニシンナーは耐熱・耐酸・耐塩塗料サーモジンチムニ用の希釈剤です。標準でサーモジンチムニに対して、5~10%程混合します。塗装環境・ご使用になる塗装ツールに合わせて、希釈剤の量をご調整ください。 ■オプション 専用塗料:サーモジンチムニ251
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 適合チムニ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモジンB・Lタイプ用の希釈剤です。標準で、サーモジンBタイプに対して、0~20%混合します。塗装環境、塗装ツールによって希釈剤の量をご調整ください。
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板 適合サーモジンBタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様Vシリコンエース用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー 動画あり
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。
用途インキ、糊含有排水 主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.99MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 動画あり
硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○硝子加工排水 主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店T-gearリキッド
尾崎亀商店オリジナルの希釈剤が誕生!! ウレタン防水においては、トルエンの代わりにウレタン防水材の希釈剤として使用できます。 その他にも刷毛を洗う、コーキングの缶を洗う、コーキングガンを洗うといった、今までのトルエンそのままの用途としてもご使用いただけます。 防水道具専門店の尾崎亀商店だからできる大人気の希釈剤を是非一度お試しを!!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(15.5L)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途♯8501用希釈剤 成分有機溶剤 クリア タイプ8501用希釈剤 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途♯8008・♯8500用希釈剤 成分有機溶剤 クリア タイプ8008・8500用希釈剤 使用温度常温 危険物の類別非危険物
1缶
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)N 2590 ノンブラッシング
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途白化防止用添加剤 ノンブラッシング 艶引け対策 種類バージン品使用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 添加量5~10%
1缶(4L)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー 適合標準 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー W
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー S
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー W
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合冬用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー S
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液 適合夏用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイラバー E シンナー W
適合ハイラバーEスーパーシリーズ専用シンナー(冬用) 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

カナエ塗料社製 船舶用シンナー
用途大漁、スーパー大漁、FRCマリンの希釈用シンナー 主な用途船舶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 煙道用 300 シンナー
テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 専用シンナー
テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー 液性シンナー 密度(g/cm3)0.87(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ジンキー 8500 シンナー
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー 液性シンナー 密度(g/cm3)0.85(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料※商品カタログ(PDF)(3.61MB) 取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.18MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)塗料用シンナーSA
弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
液性シンナー 密度(g/cm3)0.79(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)シンナー#350
液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。 U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。 臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄 成分低臭性イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントーファミリー塗料用シンナー
用途塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください 主成分塗料用シンナー 仕様塗料用シンナー4L トラスコ品番137-8209 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1箱(4缶×4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

フタルサイトやユニットプライマー用シンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パワーバインドTK用専用シンナーです。 液性シンナー 粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別第四類 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。 タイプ添加剤 引火点(℃)24 密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃) 危険等級 発火点(℃)240(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)48±2wt
1缶(0.8kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

用途パワーバインド用専用シンナーです。 タイプ刷毛塗り用 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
26,980 税込29,678
9日以内出荷