5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。 エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。 専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。 季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。 荷姿石油缶 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険物の類別第四類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。 荷姿石油缶 指触乾燥時間(分)5~10/23℃ 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本特殊塗料弱溶剤トップ消泡剤
RoHS
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤 荷姿1kg角缶 主な用途屋根用、外壁用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.15MB) 危険物の性状非水溶性 添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制 荷姿1kg角缶 主な用途屋根用、外壁用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 危険物の性状非水溶性 添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日本特殊塗料弱溶剤トップ硬化促進剤
RoHS
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤 荷姿1kg角缶 主な用途屋根用、外壁用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性 添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
6,498 税込7,148
3日以内出荷