ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。
貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。
シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。
雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。
上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。
落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。
鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。
特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。
特性耐候
種別落書き防止塗料
主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料
主な用途鋼、塀、コンクリート
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。