はく離剤 :「合板 型枠」の検索結果
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
木部(1)
鉄部(1)
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。
コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。
型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。
ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。
ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。
「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。
廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。
また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。
主な用途木、鋼、コンクリート
タイプ油性原液
塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630
危険物の類別非危険物
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。