はく離剤 :「塗料 棒」の検索結果
独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど
油性 or 水性油性
関連資料(2.76MB)
一般的名称強力塗膜剥離剤
危険物の性状非水溶性
従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。
用途既存塗膜の剥離効果向上
色淡褐色ペースト
主成分非塩素系極性溶剤
危険物の類別非危険物
適応下地各種旧塗膜
油性 or 水性水性
関連資料(0.86MB)
一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。