はく離剤 :「塗料 缶」の検索結果

はく離剤とは公共施設に書かれたスプレーなどの落書きを落としたり、鉄部、木部、コンクリートに塗られた塗料や接着剤などを落とすために使用する溶剤です。スプレータイプと刷毛で塗るタイプがあります。家具の色を塗り替える際にニスなどを落とす時、また自動車やバイクなどの金属部分の洗浄にも使用。アクリル樹脂、ウレタン樹脂など対応する塗料の主成分を確認して選びましょう。最近では発がん性物質の塩素系用材(ジククロメタン)を含まれまない非塩素系のはく離剤を製造するメーカーが増えています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研ハクリタイトH
旧塗膜に対して溶解性と膨張性を兼ね備え、短時間で剥離効果を発揮します。施工面に塗付後は表面に皮膜を形成し、剥離成分を効果的に旧塗膜内へと浸透させる作用がありますので、従来品に比べて3倍以上の剥離効果を発揮することができます。塗着性に優れるため、塗回数が比較的少なくて済みます。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル。塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど。 危険物の類別非危険物 適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど 油性 or 水性水性 関連資料(0.04MB) 一般的名称強力塗膜剥離剤
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど 油性 or 水性油性 関連資料(2.76MB) 一般的名称強力塗膜剥離剤 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。
用途既存塗膜の剥離効果向上 淡褐色ペースト 主成分非塩素系極性溶剤 危険物の類別非危険物 適応下地各種旧塗膜 油性 or 水性水性 関連資料(0.86MB) 一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エスケー化研ハクリタイトエコST
従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。従来のブラスト等の塗膜除去に比べ、作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全に配慮した設計です。健康有害性の懸念される旧塗膜に含む有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性を確保し、周辺環境への影響を低減します。土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)による生分解性、魚毒性等の安全性に関する性能試験の基準を大きく上回っています。引火性の高い溶剤系の場合、火災事故等の危険もありますが、引火点が93℃よりも大きく、火災安全性の基準も満足しています。ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。臭気が少ないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。
用途建築鉄部・橋梁等の塗膜剥離 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(1.37MB) 一般的名称環境対応型水系剥離剤 危険物の性状非水溶性
1缶(1.8kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)