はく離剤 :「塗料はがし液」の検索結果
はく離剤とは公共施設に書かれたスプレーなどの落書きを落としたり、鉄部、木部、コンクリートに塗られた塗料や接着剤などを落とすために使用する溶剤です。スプレータイプと刷毛で塗るタイプがあります。家具の色を塗り替える際にニスなどを落とす時、また自動車やバイクなどの金属部分の洗浄にも使用。アクリル樹脂、ウレタン樹脂など対応する塗料の主成分を確認して選びましょう。最近では発がん性物質の塩素系用材(ジククロメタン)を含まれまない非塩素系のはく離剤を製造するメーカーが増えています。
特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(8)
外カベ・塀(1)
室内床(1)
屋内木部(1)
屋外木部
木部(7)
鉄部(9)
その他(2)
刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。
主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。
油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。
主な用途鉄部、木部、コンクリート
乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)
主成分生分解性原料(自然還元成分)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。