133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(15)
コンクリート・アスファルト(39)
プラスチック(9)
外カベ・塀(13)
室内カベ・天井(4)
室内床(8)
屋内木部(6)
木部(17)
鉄部(18)
非鉄金属(14)
主な用途をもっと見る
下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック用プライマー アサヒペン 動画あり
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルプライマー アサヒペン 動画あり
非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄 乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ油性 乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。 透明(クリヤ) 使用場所屋外用 特性防水、耐久 主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。
用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用 とうめい 成分合成樹脂(アクリル) タイプサンディングシーラー 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途木工 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.035L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。 透明 タイプカチオン型エマルション系 分類非危険物 主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 無色透明 主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番818-6299 主成分塩素化ポリオレフィン 主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。 無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。
用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー 透明 乾燥時間(分)約30(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(150mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。 クリヤ 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 主な用途浴室 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用場所屋内外用 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部用プライマー アサヒペン 動画あり
屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。 透明(クリヤ) 使用場所屋内外兼用 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 仕様うすめずに塗ってください 透明 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。 透明 主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面 危険等級 乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。 危険物の性状水溶性
1缶(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 成分合成樹脂、水、防腐剤 使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。 クリア 品名合成樹脂塗料 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。) 乾燥時間20~35℃/2時間以上
1本(180g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所屋内用 透明 主な用途 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
859 税込945
当日出荷

■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床 とうめい 主な用途プラスチック 危険等級 アズワン品番64-1162-24 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 特性密着性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚 乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

■[金属が塗れるように!] 塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、とうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに ステンレス / アルミニウム / クロムメッキ / 亜鉛メッキ / ブリキ / 真ちゅう / 銅 ※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[油性(アルキド・フタル酸系)塗料を上塗りする場合] 亜鉛メッキ板 / 真ちゅう とうめい 主な用途非鉄金属、鉄部 危険等級 アズワン品番64-1162-25 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.4 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.8枚 乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)約93~150 塗布方法はけ、ウールローラー 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16 塗回数1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。 特性超速乾、防錆 使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。 主な用途金属、アルミ 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。
用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 など とうめい 特性速乾 主な用途 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。 浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。 劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。
用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。 使用場所屋外用 仕様うすめずに塗ってください 透明 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 危険等級 乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。
用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。 透明 主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8 油性 or 水性油性 特性密着性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷

カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)。コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる。グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます。パワーテックシリーズ用万能下地材
用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる 乾燥後透明 成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物) 特性防水、耐水 主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1缶(0.6kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など) 特性速乾 セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。 タイプセット(パテ+ライト) 主な用途木部、コンクリート 使用場所屋外 色調透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1箱
7,698 税込8,468
当日出荷

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 成分特殊化合物、炭化水素溶剤 液色無色透明液体 適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他 危険等級 乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量187mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1台(420mL×1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。 クリヤ 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
1個(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)やナイロンなど、塗装が剥がれてしまうプラスチック素材の塗装を可能にする缶スプレータイプのプライマーです。 下地として吹きつけることで、MMシリーズの焼き止め式ベルト履帯、RCカーやミニ四駆のホイールなど、塗装が困難だった樹脂パーツの塗装仕上げが可能になります。
用途塗装用 クリア 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
682 税込750
当日出荷

アトミクスプライマーU
エコ商品
1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。
用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。 クリヤー 塗り面積(m2)80 主成分ウレタン系 主な用途コンクリート 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)2~6(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16.7L 適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、速乾 関連資料付着性資料(1.3MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用 とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 主な用途外壁・サイディング、塀 使用場所屋外用 タイプビニル樹脂系シーラー 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルビニル
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオンペイントAF EGラッカーサンジング
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 タイプ7分艶消 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,598 税込6,158
当日出荷

玄々化学工業LED-UVパテ
パテのみ
色調透明 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。 タイプパテのみ 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1本(50g)
5,998 税込6,598
当日出荷