下地材/プライマー/シーラー :「下地塗料」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
鉄部(1)
吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。
用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り
合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り
色白
主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
速乾性
乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます
優れたさび止め効果
1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。
幅広い下地適応
特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。
幅広い上塗り適応
合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます
優れた作業性
1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面
主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等
種別鉛、クロムフリー
規格JPMS28
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15
特性プライマー、付着性、速乾、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分
危険物の性状非水溶性
接着性に優れています。
低粘度で作業性に優れています。
路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。
溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。
特性プライマー
種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤
密度塗料(23℃):0.92g/mL
使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
乾燥時間8分
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。