下地材/プライマー/シーラー :「塗料 フッ素」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアクリル系と比べ、長期耐久性に優れる高グレードのエポキシ系微弾性フィラーですエポキシ樹脂とアクリル樹脂を化学結合により一本化することでIPN構造を形成します。このIPN構造により初期の塗膜性能を長期維持し、躯体を保護します。 親和力の強いエポキシ樹脂とIPN構造のダブル効果で安定した付着力が得られます。様々な下地へ強固に密着し、躯体を保護します。 1液タイプのため、混合の手間が省け材料ロスも少なくなります。また塗装時のスパッタリングが少ないため、材料ロスが少なく、経済的で作業性にも優れる材料です。 シーラレス主のため、工程短縮可能です。
特性弾性、耐久 規格JIS A 6909 主成分複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材 塗布方法多孔質ローラー 使用量0.8~1.2kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)1~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り多種類の旧塗膜(リシン、Eタイル、単層弾性、弾性タイル、マスチック他)、コントロール、モルタル、ALC、押出成形板等(除:焼付フッ素樹脂仕上げ) 適合上塗りフロンティアシリーズ、水性ハイテントップ、シントー水性グランツシリーズ、シントーハヤブサシリーズなど
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷