下地材/プライマー/シーラー :「防水 塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(6)
室内カベ・天井(1)
浴室カベ・天井(1)
鉄部(6)
非鉄金属(5)
美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。
用途亜鉛めっき鉄塔用下塗 主な用途亜鉛めっき構造物 主成分厚膜形変性エポキシ樹脂アルミニウム塗料 膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60 密度塗料(23℃):1.21g/mL(ブラウン)、溶剤(23℃):0.86g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:390g/m2、はけ:190g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水 乾燥時間(指触)5℃:4時間、10℃:3時間、20℃:2時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 適合上塗りめっきコート上塗
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神東塗料ページサニ
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など) 特性耐湿性、防かび性 適合各種ボード、モルタル面 種別アクリル樹脂系非水分散形塗料 規格JIS K 5670 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途工場、内壁、浴室 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (927種類の商品があります)

美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 主成分2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性付着性、耐水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 特性プライマー、付着性、耐水 主成分2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量0.13~0.16kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド 特性プライマー、付着性、耐水 主成分2液性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル 使用量0.15~0.20kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷