絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • 神東塗料(41)
  • ロックペイント(38)
  • 日本特殊塗料(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 関西ペイント(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
主な用途
  • かわら屋根(5)
  • コンクリート・アスファルト(16)
  • トタン(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 室内床(6)
  • 木部(3)
  • 鉄部(4)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 水性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(5)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(9)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(6)
特性
  • さび止め(3)
  • その他(14)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(4)
  • 防水・耐水(9)
さび止め・その他・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・速乾・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
  • エポキシ(5)
  • シリコン(2)
その他・ウレタン・エポキシ・シリコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(5)
コンクリート・アスファルト(16)
トタン(1)
プラスチック(1)
外カベ・塀(1)
室内カベ・天井(2)
室内床(6)
木部(3)
鉄部(4)
非鉄金属(2)
フローンプライマーH 東日本塗料フローンプライマーH東日本塗料
3,698税込4,068
1セット(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマークリヤー特性プライマー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンプライマーUS 東日本塗料フローンプライマーUS東日本塗料(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。クリヤー特性プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)危険物の性状非水溶性
ヌルサットNSプライマー 東日本塗料ヌルサットNSプライマー東日本塗料
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フローンヌルサット専用のプライマーです。
仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性エクセルプライマー 東日本塗料水性エクセルプライマー東日本塗料
6,498税込7,148
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。 屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。
用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー特性プライマー、密着性、耐水主な用途屋内、プラスチック指触乾燥時間(分)(23℃)40使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1
フローンエポパテ 東日本塗料フローンエポパテ東日本塗料
7,998税込8,798
1セット(4kg)
4日以内出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。グレー(A液:白、B液:黒)主な用途モルタル、コンクリート特性速乾主成分エポキシセット内容A液:2kg、B液:2kg配合A液:1、B液:1可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フローンエコプラ速乾 東日本塗料フローンエコプラ速乾東日本塗料
5,898税込6,488
1セット(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)
用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)クリヤー特性中塗り・下塗り主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
フローン水性プライマーF 東日本塗料フローン水性プライマーF東日本塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー特性プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
カチオン浸透エポプライマー 東日本塗料カチオン浸透エポプライマー東日本塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。 コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。 下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等)特性プライマー、防水主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
ハイフローン プライマー 東日本塗料ハイフローン プライマー東日本塗料
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
ハイフローン専用プライマー
クリヤー特性プライマー粘度(mPa・s)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)無希釈塗り重ね可能時間(時間)2~24(23℃)危険物の性状非水溶性
フローンFRP防水面用プライマー 東日本塗料フローンFRP防水面用プライマー東日本塗料(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。クリヤー特性プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)危険物の性状非水溶性
塗替えプライマーエコ 東日本塗料塗替えプライマーエコ東日本塗料
6,598税込7,258
1セット(3.3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。クリヤー特性プライマー危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
遮熱サビ止めプライマー 東日本塗料遮熱サビ止めプライマー東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材特性遮熱、プライマー、防錆、付着性主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
エクセルプライマーⅡ 東日本塗料エクセルプライマーⅡ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー特性プライマー主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン指触乾燥時間(分)(23℃)7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
フローンHRプライマー 東日本塗料フローンHRプライマー東日本塗料
22,980税込25,278
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、耐熱、耐久可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
フローン速乾プライマー 東日本塗料フローン速乾プライマー東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー特性速乾、プライマー、防水主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
フローンFRP防水面用アクアトップ 東日本塗料フローンFRP防水面用アクアトップ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替えフォックスグレー乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液無希釈塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2塗回数2回つや艶消
レスメル シーラー 東日本塗料レスメル シーラー東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
フローンシーリング 東日本塗料フローンシーリング東日本塗料
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローンパウダー 東日本塗料フローンパウダー東日本塗料
1,998税込2,198
1個(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。 各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。 比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため 塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。 表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。
特性密着性、プライマー適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾主成分ポルトランドセメン主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
フローン12 立ち上がり用 東日本塗料フローン12 立ち上がり用東日本塗料
17,980税込19,778
1セット(18kg)
3日以内出荷
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L特性防水、弾性、耐候、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 立ち上がり用 東日本塗料フローン11 立ち上がり用東日本塗料
21,980税込24,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60主成分ウレタン可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L特性防水、弾性、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 東日本塗料フローン11東日本塗料
18,980税込20,878
1セット(16kg)ほか
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水特性防水硬度60可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローンフィラーローラー用 東日本塗料フローンフィラーローラー用東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(12.5kg)
3日以内出荷
特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。主な用途モルタル、コンクリート可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
水性サビ止めプライマー 東日本塗料水性サビ止めプライマー東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物特性プライマー、さび止
ウレコート サーフェサー 東日本塗料ウレコート サーフェサー東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30危険物の性状非水溶性
ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11 東日本塗料ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(ハケ)10~20危険物の性状非水溶性
HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料HNTルーフサビ止めプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
HNTルーフプライマー 東日本塗料HNTルーフプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等特性プライマー、耐汚染性主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
カワラプライマー 東日本塗料カワラプライマー東日本塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローン速乾プライマー 東日本塗料フローン速乾プライマー東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー危険物の性状非水溶性
フローン水性HRプライマー 東日本塗料フローン水性HRプライマー東日本塗料
36,980税込40,678
1セット(18kg)
3日以内出荷
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、速乾可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー TXフリー 東日本塗料フローンHRプライマー TXフリー東日本塗料
24,980税込27,478
1セット(10kg)ほか
4日以内出荷
非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。特性プライマー、耐熱主成分エポキシ樹脂可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
フローン 油面用プライマー 東日本塗料フローン 油面用プライマー東日本塗料
23,980税込26,378
1セット(13kg)
4日以内出荷
油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場特性プライマー塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間危険物の性状非水溶性
フローン プライマーU2 東日本塗料フローン プライマーU2東日本塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー特性プライマー、防水主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローン塩ビシート防水面用プライマー 東日本塗料フローン塩ビシート防水面用プライマー東日本塗料
9,598税込10,558
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え特性防水、プライマー、トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローン プライマーSP 東日本塗料フローン プライマーSP東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
下地材/プライマー/シーラー