絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
色
グレー系(1)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(1)
特性
- その他(1)
主成分
- ウレタン(1)
ブランド
- 東日本塗料
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(29)
- ロックペイント(24)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
木部(1)
鉄部(1)

塗替えプライマーエコ
東日本塗料¥7,998~税込¥8,798~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。色クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
ヌルサットNSプライマー
東日本塗料¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)ほか4日以内出荷フローンヌルサット専用のプライマーです。仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンシーリング
東日本塗料¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)7日以内出荷通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2