下地材/プライマー/シーラー :「アスファルト 塗装」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(4)
室内床(1)
脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。
コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。
下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等)
特性プライマー、防水
主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。
速乾性なので工期の短縮が計れます。
高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。
エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。
1対1の配合比により、作業性が優れています。
充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。
モルタル、コンクリート面の下地調整材。
色グレー(A液:白、B液:黒)
主な用途モルタル、コンクリート
特性速乾
主成分エポキシ
セット内容A液:2kg、B液:2kg
配合A液:1、B液:1
可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4000g
上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー
特性プライマー
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。
コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。
上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー
特性プライマー
主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間1~24
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2
適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。