下地材/プライマー/シーラー :「水漏れ剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(5)
室内床(1)
フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 硬度60 可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50 主な用途ベランダ 密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30 引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5 粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6L 特性防水、弾性、耐候、プライマー 塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引裂強度(N/mm)17.2 乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。 クリヤー 特性プライマー 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24 可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1セット(3.3kg)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 硬度60 主成分ウレタン 可使時間(分)60(10・23℃) 主な用途ベランダ 密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30 引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8 粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量8L 特性防水、弾性、プライマー 塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引裂強度(N/mm)19.6 乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー 特性プライマー、防水 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー 特性速乾、プライマー、防水 主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料フローン11
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水 特性防水 硬度60 可使時間(分)60(10・23℃) 主な用途ベランダ 密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30 引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4 粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量8L 塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引裂強度(N/mm)19.6 乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)