「主な用途」から絞り込む
AF EGラッカーサンジングユニオンペイント7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど色クリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液タイプ7分艶消粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~