下地材/プライマー/シーラー :「外壁 塗料 クリア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
外カベ・塀(1)
木部(1)
ロックペイントハイパーシーラーエポ
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。 使用場所屋外 セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg) 主な用途木部、かわら屋根、外壁 指触乾燥時間(分)50(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 塗布面積(m2/セット)115~187
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷