下地材/プライマー/シーラー :「m32 1.5」の検索結果
関連キーワード
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
色ホワイト
適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など
主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)
塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)
希釈剤水
塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性水性
特性付着性、弾性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)
塗回数1回
適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
1缶(16kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。