下地材/プライマー/シーラー :「エポキシ樹脂系接着剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
木部(3)
鉄部(3)
水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。 質量(kg)20 容量(kg)20 可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性耐水・耐海水性
1缶
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日塗化学パーミクロンガードH
エコ商品
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。水中施工が可能です。接着性、圧着作業性が良好です。鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。
用途海中部、干満帯、飛沫帯 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 配合主剤:硬化剤=1:1 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤10硬化剤10) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20kg)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途飛沫帯、海上大気部 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時) 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5) 危険等級 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日塗化学パーミクロンガードP
エコ商品
新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途干満帯、飛沫帯、海上大気部 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時) 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5) 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)