「主な用途」から絞り込む
非鉄バインダーα日亜ペイント¥4,798~税込¥5,278~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。
非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。
1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。
2.超速乾性である。
3.幅広い素材によく付着する。
4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。
5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。
用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤塗布方法刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:30標準塗布量10~15mμ、6~10m2/L外観薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア上塗塗装可能時間2時間以上 スプレー塗装使用方法1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。4.5~10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。粘度10~12秒(岩田カップ 25℃)タイプ特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂比重0.87(20℃)主な用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性