下地材/プライマー/シーラー :「エポキシ系塗料」の検索結果
「主な用途」から絞り込む
プラスチック(1)
非鉄金属(1)
非鉄バインダーαは、近年ますます多様化する非鉄金属材やプラスチック系素材への、塗料付着性の改善剤として、大きな効果を発揮します。
非鉄バインダーαは、特殊エポキシ樹脂とアクリル樹脂から構成され、次のような特長を持っています。
1.無希釈一液性なので、塗り易く作業性がよい。
2.超速乾性である。
3.幅広い素材によく付着する。
4.広範囲の上塗り塗料に対応できる。
5.同種の従来のものと異なり、毒性や公害性が少ない。
用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤
塗布方法刷毛、ローラー、スプレー、ディッピングで一回塗り
乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:30
標準塗布量10~15mμ、6~10m2/L
外観薄い緑色のクリア及び無色透明のクリア
上塗塗装可能時間2時間以上 スプレー塗装
使用方法1.素材のホコリ、水分、油分を充分除去して下さい。2.缶をよく振って均質にし、原液のまま塗って下さい。ウスメは不要です。3.うすい緑色に着色してあるので、塗りむら、塗り忘れがありません。4.5~10分で乾き、2時間後に各種上塗り塗料の塗装が可能です。
粘度10~12秒(岩田カップ 25℃)
タイプ特殊エポキシ樹脂 及び特殊アクリル樹脂
比重0.87(20℃)
主な用途非鉄金属、プラスチック付着改善剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾性
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。