下地材/プライマー/シーラー :「塗料 凹凸」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「主な用途」から絞り込む
紙(1)
凹凸模様によりビラレス上塗やマジックアートとの組み合わせで貼り紙剥離効果を高める
長い可使時間で作業性が良好である。
用途マスチックローラー
色白系
主な用途紙
希釈剤水道水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10L
希釈率(%)0~5
可使時間(時間)5℃ 5 時間 20℃ 3 時間 30℃ 2 時間
乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 48 時間 20℃ 指触 1 時間 半硬化 24 時間 30℃ 指触 1.5 時間 半硬化 16 時間
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚水道水 れ、埃等を除去し、 乾燥した清浄な面とする。
塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大 1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 1 ヶ月
調合比主剤:9.65、硬化剤:0.35(重量比)
標準塗布量(kg/m2)0.8
1缶(10kg)
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。
下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。
刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
色白
粘度90~100KU(20℃)
膜厚(μm)35
指触乾燥時間(分)20
希釈剤水
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
光沢つや消し
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性研磨
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。