下地材/プライマー/シーラー :「屋根 塗装 塗料」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
木部(2)
鉄部(3)
非鉄金属(2)
DNT(大日本塗料)マイティー万能水性シーラー
エコ商品
あらゆる素材にこれ1本。
用途白:窯業系サイディング材、新生屋根、金属系素材など クリヤー:窯業系サイディング材、新生屋根、ケイ酸カルシウム板など セット内容(主剤)14kg、(硬化剤)1kg 主な用途屋根、金属 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)0~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10~0.12、(エアレス)0.12~0.15 塗装間隔4時間以上(20℃)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 50~70KU 主な用途木、鉄、非鉄金属 密度23℃ 塗料1.00±0.05 揮発分1.00 希釈剤水道水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)刷毛、ローラー 0~10 エアレス 0~20 膜厚30μm/回 可使時間(時間)6/20℃ 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間 危険物の性状非水溶性 塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)16時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日 調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比) 加熱残分(%)33±3 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10~0.12、エアレス:0.12~0.15
1セット(15kg)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液反応硬化及びクリヤーのため下地の含浸補強、吸い込み防止に優れる。 鉄部を除く各種素材(非鉄金属、無機系、木材、FRP等)との付着性に優れる。 各種旧塗膜にも幅広く適用できる。 弱溶剤系、水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー クリヤー 粘度23℃ 105 秒(フォードカップ#4) 主な用途木、鉄、非鉄金属 密度23℃ 塗料0.95±0.05 揮発分0.85 希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)30~50 可使時間(時間)8/20℃ 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小(屋根) 48時間 最小(壁面)12時間 最大 14日 20℃ 最小(屋根)16時間 最小(壁面) 4時間 最大 7日 30℃ 最小(屋根)12時間 最小(壁面)3時間 最大 7日 調合比主剤14部:硬化剤1部(重量比) 加熱残分(%)35~40 標準塗布量(kg/m2)0.10~0.12
1セット(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷