下地材/プライマー/シーラー :「藻 殺菌」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
漂白・殺菌処理を主とした目的で設計された、かび処理液。
色透明
主成分防かび・防藻用処理液
密度塗料(23℃)1.00±0.05
危険物の類別非危険物
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔5℃ 20℃ 30℃最小1時間最大2時間
標準塗布量(kg/m2)0.08~0.10
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
殺菌・防かび、次工程への下地処理を主とした、かび処理液。
色透明
主成分防かび・防藻用処理液
密度(23℃)塗料 0.92±0.05 揮発分 0.86
危険物の類別非危険物
特性防カビ
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小6時間 最大12時間 20℃ 最小3時間 最大6時間 30℃ 最小2時間 最大4時間
標準塗布量(kg/m2)0.08~0.10
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。