4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(2)
鉄部(1)
非鉄金属(1)
関西ペイントパテ マルチ硬化剤
用途NEOX パテシリーズ用 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量100g 危険物の性状第2種
1個(100g)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

仕上平滑 比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81 適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗 適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 特性防錆、乾燥性、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間 調合比ベース:硬化剤=9:1 加熱残分(%)60(赤錆色)
1缶(0.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能 ヘラ伸びが良好で厚盛りも可能。 トータルバランスに優れている。
特性研磨 適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 可使時間(分)5以内(20℃) 研磨可能時間(分)20以上(20℃)、加熱硬化時:5(60℃/セッティングタイム不要) 危険等級 膜厚(mm)10以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 調合比ベース:100、硬化剤:1~3
1個(3kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル 主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料 セット内容主剤12kg/硬化剤3kg 仕上平 滑 比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤原液のまま使用 希釈はけ、ローラー、0% 危険物の類別非危険物 塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間 加熱残分(%)20(混合物) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
1セット(15kg)
36,980 税込40,678
8日以内出荷