エコカチオンシーラー 業務用関西ペイント8日以内出荷
各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。旧塗膜との付着性が良好です。
アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。水性のため、安全性が高い塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、ALC板色乳白色透明タイプカチオン型水性アクリルシリコン樹脂系シーラー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約115塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
アレスシックイシーラーネオ関西ペイント8日以内出荷
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型色白主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12