下地材/プライマー/シーラー :「漆喰塗料」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:3~10 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性耐水、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(15kg)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング