「主な用途」から絞り込む
SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズシンロイヒ3日以内出荷
金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
成分アクリル樹脂系色ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
コンクリートシーラーWシンロイヒ¥2,898~税込¥3,188~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
カチオン系高性能外装用水系シーラー劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り色透明なブルー主な用途外壁、コンクリート希釈剤無希釈使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間)標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
ルミノエコカラースーパー 下塗白シンロイヒ¥2,198~税込¥2,418~
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。色白成分合成樹脂型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)60密度1.35(23℃)希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料着色顔料標準使用量(kg/m2/回)0.13
ワンコートロイヒシーラーシンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
本品をワンコートロイヒの下塗り塗装に使用する事で、密着力や蛍光塗料のかぶりが向上します。
用途ワンコートロイヒ専用下塗り剤(シーラー)色ホワイト成分NADアクリル樹脂タイプ専用下塗り剤標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~