1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
スズカファインラフトンEMシーラー
水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。 内外部に使用可能です。 コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。 水系タイプのシーラーです。 吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。 上塗のとまりをカバーする白色タイプです。
主成分一液乾燥硬化型のエマルション系 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど 希釈率(%)10~30 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回 塗装間隔工程間2時間以上(23℃)
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷