1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
鉄部(1)
用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。 特性さび止め 適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)20 希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 希釈率(%)はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20 半硬化乾燥時間(時間)2 上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃) 塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)