1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着体の状態が悪い時や湿潤状態の時に用いると、良好な接着力を得ることが可能となります。 特に「エポボンドEB‐42PSグレー」や「エポボンドEB‐42PSグレー速硬化」といった骨材量が多い樹脂モルタルを充填する際にはエポプライマー02を塗布する事を推奨します。
セット内容主剤:0.6kg/缶、硬化剤:0.3kg/缶 硬化物:淡黄色透明 備考樹脂のみ タイプ速硬化 可使時間(分)30以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(標準):6以上、曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)16以内 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量900mL 混合比【主剤:硬化剤】 2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(0.9kg)
6,898 税込7,588
21日以内出荷