下地材/プライマー/シーラー :「塗料用シンナー a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
主成分特殊エポキシ樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地窯業系サイディング 特性防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装) 主成分特殊エポキシ樹脂 塗布面積(m2/缶)38~83 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地窯業系サイディング 特性防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.18~0.40
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷