下地材/プライマー/シーラー :「エスケー弾性プレミアムシリコン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(1)
使用場所屋外用 塗り面積(m2)約17~75 塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン 使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗回数1回
1缶(15kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用 種別つやなし タイプ水性 塗り面積(m2)(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法ウールローラー砂骨ローラータイルガン 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8 塗回数1回
1缶(16kg)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトサーフ
使用場所屋外用 塗り面積(m2)約38~75 塗布方法はけ、ウールローラー 使用量0.20~0.40kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)2~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗回数1回
1缶(15kg)
7,398 税込8,138
4日以内出荷